折りたたみハンドル式 :「折りたたみ棚受」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
120(1)
150(1)
300(1)
。日本製。積載荷重:300Kg。後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。走行時のキャスター車輪部からの耳ざわりな金属音を軽減した低騒音フットブレーキ付樹脂製台車。キャスター部にラジアルボールベアリングを採用し、静かさと回転がスムーズな為動きが軽い。指詰め防止の安全機能(特許)が付いています。。対応部品。181770しずキャリー大用キャスター低騒音130mm自在車輪(前輪)。※固定キャスター、ハンドルセットの交換は、修理対応となります
仕様●積載面寸法:全長900mm×全幅600mm(ハンドル部含む)●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●使用時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高905mm●折り畳み時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高315mm●重量:17.5Kg材質●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:樹脂、ブタジェンゴム●ブレーキ部:スチール、PP
アズワン品番65-8912-51
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)775
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220
荷台寸法(奥行)(mm)600
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145
キャスター金具樹脂
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)470
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95
キャスター金具樹脂
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)730
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。