絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • スペーシア(1)
耐荷重(kg)
  • 250(1)
  • 500(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 900(5)
  • 1200(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(8)
特性
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(4)
  • 静か(3)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 130(1)
  • 150(7)
130・150
床面高さ(mm)
  • 226
  • 145(20)
  • 146(10)
  • 164(7)
  • 170(9)
  • 180(12)
  • 194(8)
  • 205(18)
  • 210(20)
  • 215(18)
  • 220(19)
  • 230(13)
  • 232(11)
  • 233(9)
  • 234(9)
  • 240(12)
  • 253(14)
  • 288(8)
  • 289(17)
  • 295(16)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
4輪(自在×2、固定×2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
250(1)
500(7)
鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑TRUSCO
81,980税込90,178
1台
予約販売
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2677車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
固定ハンドル台車(ベニヤ仕様)基準タイプ グレー スペーシア固定ハンドル台車(ベニヤ仕様)基準タイプ グレースペーシア
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
基準タイプから用途、使用目的に応じサイズを自由に設計、完成品を納品します。 軽量で作業性が良く、タフな運搬台車です。
用途生産工場、物流センターなどのワークサイズに合わせた台車を必要としている事業所にトラスコ品番460-1441材質骨組み:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管パイプ、天板:ベニヤ合板12mm厚車輪径(Φmm)130キャスター自在ストッパー付×2、固定×2荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)876天板厚さ(mm)ベニヤ合板12特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900
ステンレス鋼板製運搬車900X636mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車900X636mmTRUSCO
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2766材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車1200X636mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車1200X636mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2774材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)900X636mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)900X636mmTRUSCO
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2812材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X636mm TRUSCOステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X636mmTRUSCO
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2821車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:250材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2669車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
固定ハンドル式