「耐荷重(kg)」から絞り込む
鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)TRUSCO翌々日出荷から10日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑TRUSCO翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2669車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑TRUSCO7日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2651車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-2-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1500X786mm 緑TRUSCO7日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2693車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1400騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X786mm 緑TRUSCO7日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2685車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑TRUSCO翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2677車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装