絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • 金沢車輌(4)
  • 石川製作所(2)
  • トーケン(2)
  • カナツー(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 花岡車輌(1)
  • 朝霧機器(1)
  • 神戸車輌製作所(1)
耐荷重(kg)
  • 250(1)
  • 300(14)
  • 400(5)
  • 800(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 750(1)
  • 800(3)
  • 825(1)
  • 900(7)
  • 910(2)
  • 915(4)
  • 946(1)
  • 1130(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 500(3)
  • 535(2)
  • 600(6)
  • 605(2)
  • 610(1)
  • 615(4)
  • 646(1)
  • 780(2)
特性
  • その他(6)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(3)
  • 帯電防止・導電(2)
  • 軽量(4)
  • 静か(8)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(8)
  • 4輪(自在×4)(3)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 205(4)
  • 206(1)
  • 209(1)
  • 210(1)
  • 215(3)
  • 217(1)
  • 219(2)
  • 220(3)
  • 223(2)
  • 230(1)
  • 233(2)
  • 240(2)
205・206・209・210・215・217・219・220・223・230・233・240
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(5)
スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 130
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 41(1)
  • 50(28)
  • 65(30)
  • 70(1)
  • 75(132)
  • 76(1)
  • 85(12)
  • 100(129)
  • 102(3)
  • 107(3)
  • 125(21)
  • 150(13)
  • 175(2)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
その他・グリーン・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(1)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
250(1)
300(14)
400(5)
800(2)
ストロング台車 金沢車輌ストロング台車金沢車輌
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムキャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量材質(荷台)スチール/粉体塗装
樹脂製平台車 石川製作所樹脂製平台車石川製作所
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。強度と軽量化も同時に兼ね備えています。積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
グリーン材質(車輪)ゴムタイプ平台車取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)ゴム・スチール特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品材質(荷台)ポリプロピレン連結可否不可
平台車 石川製作所平台車石川製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
アイケーブランド定番の平台車
材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なし板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9特性押して軽い、耐久性バツグン天板形状合せ板材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定連結可否不可
静音ドーリー カナツー静音ドーリーカナツー
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
台車(4輪) トーケン台車(4輪)トーケン
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
スチール台車 金沢車輌スチール台車金沢車輌
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定音量標準
樹脂台車 金沢車輌樹脂台車金沢車輌
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製平台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定音量標準
連結台車力働さん トーケン連結台車力働さんトーケン
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可材質(荷台)スチール
ドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷から32日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり車輪スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
メッシュパックロール平床形 神戸車輌製作所メッシュパックロール平床形神戸車輌製作所
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
オールスチール製で丈夫で頑丈。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
材質(車輪)赤ゴム材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(荷台)スチール
ドンキーカート 平台車型915×615 TRUSCOドンキーカート 平台車型915×615TRUSCO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
大きな荷物の運び出しに最適です。
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
軽くて静かな樹脂製平台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定RoHS指令(10物質対応)対応特性静か
導電性樹脂平台車グランカート TRUSCO導電性樹脂平台車グランカートTRUSCO
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
種別完成品材質樹脂材質(車輪)導電性ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)-キャスター金具スチール特性導電性材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
帯電防止性樹脂製平台車グランカート TRUSCO帯電防止性樹脂製平台車グランカートTRUSCO
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別完成品材質樹脂材質(車輪)帯電防止性ウレタンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
平台車 朝霧機器平台車朝霧機器
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
種別平床台車
静か台車クリーンSM(平床) 青 サンコー(三甲)静か台車クリーンSM(平床) 青サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80540812材質PPブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム外寸(mm)900×600×217荷台寸法(幅)(mm)600特性静音荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハイグレード平台車(4輪自在タイプ) TRUSCOハイグレード平台車(4輪自在タイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車トラスコ品番336-4089車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)646特性静音荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別ハンドルなしサイズ車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター自在×2個、固定×2個表面処理【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り荷台寸法(幅)(mm)500ハンドルフラット式材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性サイレント仕様荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
平台車