「耐荷重(kg)」から絞り込む
30(1)
65(2)
100(1)
120(2)
150(1)
250(1)
300(1)
500(2)
1000(1)
1200(1)
耐荷重(kg)をもっと見る
出し入れラクラク 押入れの奥まで有効活用!
材質パイプ:スチール(PPコーティング)
車輪径(Φmm)40
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)370
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)780
材質(荷台)PP/PE(キャスター取付部:ABS樹脂)
1セット(2台)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)770
質量(kg)15
高さ(mm)320
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)250
アズワン品番64-8338-47
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)240
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)240
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0505
材質本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン
長さ(mm)1200
質量(kg)55
高さ(mm)311
材質(車輪)ウレタン
均等荷重(kg)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
キャスター径(Φmm)200
材質(天板)ベニヤ
材質(荷台)スチール
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
トラスコ品番336-5417
材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)602
ハンドル高さ(mm)-
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)240
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)240
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番167-0537
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
長さ(mm)1201
質量(kg)49
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)314
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
キャスターHWU-200J(自在)
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1207×767
荷台寸法(幅)(mm)767
ハンドル高さ(mm)1220
パイプ径(Φmm)48.6
キャスター径(Φmm)200
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
コンパクト性能を追求した折りたたみ台車です。小型で車内などでも収納に困りません。片手一本、ワンタッチで折りたためます。車輪は360度回転式エラストマー製車輪で、静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様です。
用途施工時の運搬に。車内での台車の常備に。
付属品専用袋、紐(牽引用)
材質骨組:スチール
寸法(mm)450×350×100(展開時)
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
荷台寸法(幅)(mm)450
材質(車輪・金具)スチール
アズワン品番64-6601-46
特性静か
メーカー商品コード6300003711
荷台寸法(奥行)(mm)350
材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
脚付機器の安定移動に。
4面ガード付で脱落防止。
安定の双輪キャスター仕様。
屋外でもらくらく搬送。
【RoHS対応】
アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納
ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応
大型什器でも各脚に使用で安定移動
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25
材質(車輪)ナイロン
穴径(Φmm)12(センター)
荷台寸法(幅)(mm)170
寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部))
材質(車輪・金具)鉄
材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板
有効寸法(mm)175(積載部)
荷台寸法(奥行)(mm)170
材質(荷台)鉄
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルなし。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。変形するので収納や持ち運びに便利です。軽量かつ丈夫になっています。360度回転式のエラストマー製車輪です。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。
付属品ロープ、収納袋
材質鉄、エラストマー樹脂
寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100
色黄
車輪径(Φmm)約50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
アズワン品番65-1858-71
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。