独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ボールベアリング採用による機動性の高いキャスター。
本シリーズのボックスと連結し、重い荷物を自在に移動させることができます。
用途重い荷物も小回りが利く移動用台車!
ストッパー有
仕様ロック 付、タイヤ 2か所
材質ポリプロピレン、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×436×181
キャスター径(Φmm)100
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
表面処理溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)780
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。