絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
ゴム・スチール・ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
100・125・130・150・180・200・220
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
134・135・145・146・162・163・165・205・210・215・218・219・220・235・240・242・290・295・306・332・床面高さ(mm)をもっと見る
ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
738(4)
740(4)
815(4)
900(15)
910(14)
915(3)
1040(4)
1193(6)
1200(7)
1210(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
金網台車 石川製作所金網台車石川製作所(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
スチール台車(金網付) 金沢車輌スチール台車(金網付)金沢車輌(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車 網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い) ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(本体)スチール
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)453外装ユニクロメッキ、全周ゴム
ドンキーカート 金網付 TRUSCOドンキーカート 金網付TRUSCO(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ハンドストッパー式環境静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式環境静音樹脂台車金沢車輌
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適ブルー車輪径(Φmm)130騒音対策あり
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
56,980税込62,678
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム金網高さ(mm)500外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
スチール網台車(フットブレーキ付) 金沢車輌スチール網台車(フットブレーキ付)金沢車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
頑丈なスチール製大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車開閉は長手側2面どちらも可能静音キャスター採用でより静かな走行が可能坂道等での利用に便利なフットブレーキ付フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけませんデッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用安心・安全・高品質の純日本製です
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個特性静音、フットブレーキ
静音樹脂台車(金網付) 金沢車輌静音樹脂台車(金網付)金沢車輌(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴTRUSCO
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。 樹脂底のため衛生的です。 折りたたんで収納できます。
材質(本体)スチールキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
樹脂静音網台車(フットブレーキ付) 金沢車輌樹脂静音網台車(フットブレーキ付)金沢車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽くて便利な樹脂製台車大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車開閉は長手側2面どちらも可能静音キャスター採用でより静かな走行が可能坂道等での利用に便利なフットブレーキ付フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけませんデッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0260-04特性軽量、静音、フットブレーキ
両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
長手方向の両面共、開閉が自在にできます。前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)前側:715、後側:893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30荷台寸法(奥行)(mm)910
ダンディコンテナー ジャンボ(PDG) ダンディダンディコンテナー ジャンボ(PDG)ダンディ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。 金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。 また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)931ストッパー【適合】DG-PB材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性耐久性、安全性荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
金網台車 石川製作所金網台車石川製作所
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ボール・袋物など荷崩れしやすいものに最適です。
キャスター固定車×2個、自在車×2個
静音PLA300網樹脂製運搬車 カナツー静音PLA300網樹脂製運搬車カナツー
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様組立式網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7311種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり
MKP樹脂製台車 金網付 TRUSCOMKP樹脂製台車 金網付TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディコンテナジャンボ 花岡車輌ダンディコンテナジャンボ花岡車輌
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
種別固定両袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
樹脂製金網台車 石川製作所樹脂製金網台車石川製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
タイプ金網キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個金網高さ(mm)500特性軽量
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
ブレーキ有無積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130キャスター径(Φmm)220自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210騒音対策静音
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
金象 しずキャリーNP金網付 浅香工業金象 しずキャリーNP金網付浅香工業
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
環境対策商品、樹脂製台車。 金網は脱着式です。 タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。 タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト) 積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール高さ(mm)金網:510RoHS指令(10物質対応)対応
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖サイズ材質(本体)スチールタイプサイレントキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール騒音対策サイレント仕様
イットン台車用メッシュ囲い 長谷川工業イットン台車用メッシュ囲い長谷川工業
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
高さ(mm)718
鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)ヤマト・インダストリー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。アイボリータイプ静Kago車、樹脂ジョイント
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付) 神戸車輌製作所メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付)神戸車輌製作所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。
材質荷台:スチール、車輪:赤ジェンゴム
メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ) 神戸車輌製作所メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ)神戸車輌製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付) 神戸車輌製作所メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付)神戸車輌製作所
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
標準型四方囲い、上フタ付タイプです。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズエヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
当日出荷
開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
金象印 キャリーラック 金網付 L 浅香工業金象印 キャリーラック 金網付 L浅香工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
ゴミカート 河淳ゴミカート河淳
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
フレーム構造なので、汚れがたまりにくいメンテナンスフリータイプです。
キャスター4輪自在関連部品BF020,BF021,BF025ゴミ袋サイズ90L、45L
900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)エスコ
51,200税込56,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520B-55キャスター自在×2、固定×2
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)48荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)40.5荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)46.1荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)38.6荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1338金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)45.7荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1353金網内寸(mm)573×825自重(kg)43.8荷台寸法(奥行)(mm)910
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
大径Φ220mm空気入りグレーゴムタイヤ付きクッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター大径Φ220mm空気入り黒ゴムタイヤ付き(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)235荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)920金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23.4荷台寸法(奥行)(mm)815
柵付台車特集
おすすめ人気ランキング
金網付台車