絞り込み
ブランド
  • エヌケーキャリーキャスター(37)
  • 浅香工業(8)
  • TRUSCO(7)
  • 石川製作所(5)
  • 金沢車輌(4)
  • カナツー(3)
  • 花岡車輌(3)
  • 東正車輛(2)
  • ゴールドキャリー(2)
  • エスコ(1)
  • ヨドノ(1)
  • HAMACO(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 610(2)
  • 615(1)
  • 650(1)
  • 900(12)
  • 906(1)
  • 910(25)
  • 915(7)
  • 990(6)
  • 1000(1)
  • 1040(3)
  • 1045(1)
  • 1200(3)
  • 1210(6)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(15)
  • 610(22)
  • 615(13)
  • 616(1)
  • 620(1)
  • 650(4)
  • 750(3)
  • 760(6)
  • 910(2)
  • 915(1)
  • 1040(1)
特性
  • -(1)
  • その他(5)
  • ストッパー付(5)
  • ブレーキ付(15)
  • 軽量(1)
  • 静か(7)
耐荷重(kg)
  • 300
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(39)
  • 200(6)
  • 250(13)
  • 350(1)
  • 400(17)
  • 450(2)
  • 500(42)
  • 550(2)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(16)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 130(50)
  • 220(3)
100・125・130・220
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(46)
  • その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 135(2)
  • 157(1)
  • 203(1)
  • 205(37)
  • 209(1)
  • 210(8)
  • 215(4)
  • 217(1)
  • 218(2)
  • 220(5)
  • 332(6)
135・157・203・205・209・210・215・217・218・220・332
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
グリーン・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
610(2)
900(12)
910(25)
915(7)
990(6)
1000(1)
1040(3)
1045(1)
1200(3)
1210(6)
金網台車 石川製作所金網台車石川製作所(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
スチール台車(金網付) 金沢車輌スチール台車(金網付)金沢車輌(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車 網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い) ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(本体)スチール
樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品 石川製作所樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品石川製作所(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ 石川製作所ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ石川製作所
48,754税込53,629
1台
15日以内出荷から23日以内出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチールキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ/ストッパーあり
観音扉型金網台車 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車エヌケーキャリーキャスター
56,980税込62,678
1個
18日以内出荷
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。 床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質スチール金網高さ(mm)510金網内寸(mm)幅:830×奥行き:570×高さ:500
ドンキーカート 金網付 TRUSCOドンキーカート 金網付TRUSCO(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ハンドストッパー式環境静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式環境静音樹脂台車金沢車輌
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適ブルー車輪径(Φmm)130騒音対策あり
観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-STエヌケーキャリーキャスター
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)510内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
ゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
32,980税込36,278
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
ブレーキ有無あり
金網台車/両面開閉型金網付き エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付きエヌケーキャリーキャスター
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
56,980税込62,678
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム金網高さ(mm)500外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
静音樹脂台車(金網付) 金沢車輌静音樹脂台車(金網付)金沢車輌(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール網台車(フットブレーキ付) 金沢車輌スチール網台車(フットブレーキ付)金沢車輌
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
頑丈なスチール製大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車開閉は長手側2面どちらも可能静音キャスター採用でより静かな走行が可能坂道等での利用に便利なフットブレーキ付フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけませんデッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用安心・安全・高品質の純日本製です
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個特性静音、フットブレーキ
ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性を実現
質量(kg)33.9車輪径(Φmm)Φ130ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)910
両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
長手方向の両面共、開閉が自在にできます。前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)前側:715、後側:893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30荷台寸法(奥行)(mm)910
シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車エヌケーキャリーキャスター
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)エスコ
51,200税込56,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520B-55キャスター自在×2、固定×2取扱説明書(0.35MB)
ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>エヌケーキャリーキャスター
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
利便性の高い使用環境対応のナイロンコーティング金網付きの台車です。 100%天然植物由来の素材から作られた「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網台車です。 耐薬品性・耐油性・耐熱劣化性・耐摩耗性・耐衝撃性・食品衛生性・耐候性等に優れた安全性の高い金網です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。 特許取得商品 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
MKP樹脂製台車 金網付 TRUSCOMKP樹脂製台車 金網付TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
金網台車 石川製作所金網台車石川製作所
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ボール・袋物など荷崩れしやすいものに最適です。
キャスター固定車×2個、自在車×2個
静音PLA300網樹脂製運搬車 カナツー静音PLA300網樹脂製運搬車カナツー
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様組立式網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7311種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
ブレーキ有無積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130キャスター径(Φmm)220自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210騒音対策静音
上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
両面開閉型五面金網囲い
観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車エヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付きクッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
金象 しずキャリーNP金網付 浅香工業金象 しずキャリーNP金網付浅香工業
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
環境対策商品、樹脂製台車。 金網は脱着式です。 タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。 タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト) 積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール高さ(mm)金網:510RoHS指令(10物質対応)対応
観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>エヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。<特許取得商品> 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。 セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。金網タイプは「観音扉型金網」です。 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。(フットブレーキの後付けは出来ません)
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖サイズ材質(本体)スチールタイプサイレントキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール騒音対策サイレント仕様
ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル東正車輛
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
耐荷重(kg)300金網高さ(mm)510
金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST エヌケーキャリーキャスター金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-STエヌケーキャリーキャスター
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 下段に両面開閉型金網、上段に観音扉型金網を使用した深型金網台車です。 使用シーンに合わせて使い分けができます。安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。 床面に優しい130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)1020内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
当日出荷
開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
金象印 キャリーラック 金網付 L 浅香工業金象印 キャリーラック 金網付 L浅香工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付 カナツー静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付カナツー
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
トラスコ品番752-0191ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
金象印 キャリーラック 金網付 L 大 フットブレーキ付き 浅香工業金象印 キャリーラック 金網付 L 大 フットブレーキ付き浅香工業
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)910×610耐荷重(kg)300金網高さ(mm)510ブレーキ種類フットブレーキセット取付け位置幅:541mm外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)510有効寸法(奥行)(mm)870
静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車 カナツー静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車カナツー
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様組立式最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性網付、フタ付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7329種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付、フタ付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分特性最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性適合ストッパー300S騒音対策あり
樹脂製金網台車 石川製作所樹脂製金網台車石川製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
タイプ金網キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個金網高さ(mm)500特性軽量
金網台車・深型タイプ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
長手方向の両面共、開閉が自在にできます。金網は長手方向の両面共、1/2開閉が簡単にできます。床面汚染に配慮したキャスターを使用しています。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1350金網高さ(mm)1020金網内寸(mm)573×825自重(kg)41.8荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1338金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)45.7荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1353金網内寸(mm)573×825自重(kg)43.8荷台寸法(奥行)(mm)910
柵付台車特集
おすすめ人気ランキング
金網付台車