絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 900(1)
- 910(1)
- 915(1)
- 1210(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600(2)
- 615(1)
- 760(2)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(2)
耐荷重(kg)
- 300
- 50(1)
- 100(1)
- 150(2)
- 250(1)
- 500(1)
- 550(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 125(1)
- 130(3)
- 220(2)
125・130・220
床面高さ(mm)
- 203(1)
- 205(1)
- 220(1)
- 332(2)
203・205・220・332
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(4)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
色
ブルー(1)
ブルー
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- エスコ(1)
- カナツー(1)
- TRUSCO(1)
- 浅香工業(1)
エヌケーキャリーキャスター・エスコ・カナツー・TRUSCO・浅香工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
900(1)
910(1)
915(1)
1210(2)

プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から15日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
金象 しずキャリーNP金網付
浅香工業¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷環境対策商品、樹脂製台車。 金網は脱着式です。 タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。 タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト) 積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール高さ(mm)金網:510RoHS指令(10物質対応)対応
両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付
カナツー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。トラスコ品番752-0191色ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40