1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヌケーキャリーキャスター運搬車 しずかる(R)スーパー 2段式
上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。 ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。 静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。 床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ 寸法(mm)738×478×1030 質量(kg)28.8 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて) 積載面寸法(mm)738×478 キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入 内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500 床面高さ(mm)163 棚間隔(mm)560 アズワン品番0-1692-11 騒音対策
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷