両袖ハンドル式 :「移動用キャスター」の検索結果
商品豆知識
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。