「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
718(1)
800(1)
900(1)
946(1)
●進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。●550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8184
材質マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ両袖固定ハンドル
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)877
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
材質(荷台)スチール
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様完成品固定ハンドル両袖タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4143
質量(kg)24.4
材質(車輪)ゴム
材質(キャスター)スチール
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)206
荷台寸法(幅)(mm)646
ハンドル高さ(mm)882
キャスター径(Φmm)130
材質(ハンドル)スチール
適合ストッパーH-300B、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)946
騒音対策あり
材質(荷台)脱塩ビ樹脂
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板です。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4434
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)877
キャスター径(Φmm)200
ハンドルタイプ固定ハンドル・両袖タイプ
1台
¥86,400
税込¥95,040
8日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
色グリーン
材質(本体)樹脂
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプ
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。