仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
段数3
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数1段
均等積載量(kg/段)50
有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!
材質アルミ
寸法(mm)テールサイズ:D320×W210
質量(kg)12
積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130
キャスター4輪自在 ロック機能なし
荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380
キャスター径(Φmm)100
全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150
特性軽量
取扱説明書(1.05MB)
地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段)
荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
キャスター4輪自在式キャスター
材質(ハンドル)スチール
関連部品BBA011,BFA005
均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))
色ブルー
耐荷重(kg)150
使用キャスター4輪(自在×4)
ハンドル固定式
有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用
滑らかな表面なので簡単の洗浄
両端にユーザーフレンドリーなハンドルは、移動性を高めます。
仕様アルミ柱タイプ
段数3
キャスター4輪自在式キャスター
均等積載量(kg/段)30
表面が滑らかで清掃しやすく、衛生的に使用できます。
HACCPガイドラインに準拠しています。
両端にハンドル付きで取り回し性に優れます。
汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用できます。
トラスコ品番819-4749
色ベージュ
段数3
キャスター4輪自在式キャスター
均等積載量(kg/段)15
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
仕様アルミ柱タイプ
トラスコ品番758-9468
材質棚板:ポリプロピレン(PP)、柱:アルミ
色ホワイト
段数3
キャスター4輪自在式キャスター
均等積載量(kg/段)30
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
用途多目的搬送台車
段数3
均等積載量(kg/段)45
多目的に使用可能で、スタイリッシュなサービスカートです。
用途備品搬送、リネン搬送、ホテル、レストラン
トラスコ品番778-5526
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
段数3
キャスター自在式(4個)
均等積載量(kg/段)45
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。
陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。
シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。
棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。
材質アルミ
仕上アルマイト(棚・支柱)
棚段数(段)3
特性軽量
棚板調整ピッチ(mm)100
ブレーキ/ストッパーあり
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
段数3
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数1段
均等積載量(kg/段)50
有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。