荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
組立時間(目安)2人30分
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬
幅(mm)570
色グリーン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)945
材質(本体)スチール
奥行(mm)910
材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン
加工表面:PPコーティング
材質(天板)硬質ポリプロピレン
ネスティング190mm
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ3段式タイプ
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
キャスター自在キャスター、自在S付キャスター各2個
組立時間(目安)2人30分
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品
材質樹脂
色グリーン
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ3段式タイプ
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂
色グリーン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、縦横連結可能
付属品キャスター75Φ
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ8 1067
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
表面処理ハンドル:粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0955
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様柵1段付
キャスター自在キャスター、自在S付キャスター各2個
組立時間(目安)2人30分
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
色グリーン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
付属品コボレ止め付
キャスターゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。