2段式・3段式 :「2段台車 折りたたみ」の検索結果
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
700(1)
718(1)
900(1)
915(2)
959(1)
ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。
用途事務所や店舗など
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番764-5198
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)上段:745、下段:142
材質(車輪)ゴム
タイプメッシュ
均等荷重(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性軽量、メッシュ、2段
荷台寸法(奥行)(mm)700
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0978
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。
簡単操作で2段目の天板を設置することができます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170
荷台寸法(幅)(mm)468
上段高さ(mm)767
ハンドル高さ(mm)860
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
材質(ホイール)スチール
適合ストッパーTP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
表面処理ハンドル:粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0955
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
トラスコ品番818-7017
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220
荷台寸法(幅)(mm)615
上段高さ(mm)705
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
組立時間(目安)1人20分
特性省音、2段
材質(ホイール)スチール
適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。