10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
760(1)
800(1)
1200(1)
1300(1)
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定長手両袖 質量(kg)49 材質(車輪)ゴム 積載面寸法(mm)750×1200 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 最大積載量(kg)500 床面高さ(mm)306 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
63,980 税込70,378
20日以内出荷

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート状の部材を分別して保管できます。 補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4664 材質積載面:スチール 長さ(mm)1250 質量(kg)45 高さ(mm)65 均等荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1250×800 荷台寸法(幅)(mm)800 組立時間1人5分 材質(荷台)スチール
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで組立式となっており必要のない時は板状としてしまうこともできます(TCW-30L)。縦に収納するので出し入れ時引っかかりはなく容易です(TCW-36S)。2段で収納するので場所をとりません(TCW-31T、TCW-36S)。
用途折り畳み椅子の収納、移動に。 幅(mm)980 材質/仕上スチール 質量(kg)40.2 高さ(mm)1735 奥行(mm)800 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)800×980×1735 荷台寸法(mm)800×980 ハンドル高さ(mm)1735 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段900×800×600、下段900×800×570 材質(荷台)スチール
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8188 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂 長さ(mm)1200 幅(mm)750 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ両袖ハンドル 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)298 荷台寸法(mm)1200×750 ハンドル高さ(mm)930 キャスター径(Φmm)200 特性長尺物搬送、静音 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
70,980 税込78,078
7日以内出荷

D450~D600の折り畳みテーブルを10台まで積載可能。
質量(kg)47 材質(車輪)エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×2010×1300 ハンドル高さ(mm)1300 材質(荷台)スチール
1台
145,730 税込160,303
5日以内出荷

プレート状の部材を分別して保管できます。 補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4656 材質積載面:プラスチック 長さ(mm)1250 質量(kg)45 高さ(mm)65 均等荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1250×800 荷台寸法(幅)(mm)800 組立時間1人5分 材質(荷台)樹脂
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

LION (ライオン事務器)サイドハンドル式
質量(kg)47 車輪径(Φmm)125 荷台寸法(mm)1840×690 ハンドル高さ(mm)1000 アズワン品番64-8161-74 ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷