サイドハンドル式 :「研磨ディスク 木材」の検索結果
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
1000(1)
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。