運搬台車用部品・オプション :「運搬用台車」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
6日以内出荷

【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
1個
8,590 税込9,449
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス・スチール 耐荷重(kg)500 フレーム幅(mm)750 フレーム奥行(mm)1200
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ダンディホールディングシステムを実現するXL専用ゴム紐。UDフックにぴったり収まり、大事な荷物をホールドしてくれます。先端をあえてループ状にすることで、もしもに備えた安全設計となっております。
材質ゴム ひも長(m)ゴム紐:2.5
1本
1,588 税込1,747
当日出荷

後付可能なゴム素材のバンパーをオプションで用意。建物や人を守ります。
材質鉄フレーム(ゴム付き) 質量(kg)2.4
1個
13,799 税込15,179
翌々日出荷

1セット(4個)ほか
490 税込539
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
1セット(2本)
26,900 税込29,590
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダンディXA用バンパー
材質スチール 自重(kg)2.4
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ダンディXA用カードフェンス
材質スチール 自重(kg)1.5
1台
9,898 税込10,888
10日以内出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300 フレーム幅(mm)600 フレーム高さ(mm)900
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種DH-LS、DH-LC、PA-LS、PA-LC、UDA等の300kgタイプ 形状自在 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)プラスチック
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD 材質ステンレス・スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様【安全対策】フットブレーキ(ストッパー) ・後付け可能 材質本体:スチール製
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

形状固定 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

XA-PB ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌 動画あり
ダンディXA用ペダルブレーキ
材質スチール 自重(kg)2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):306●ハンドル高さ(mm):935●キャスター径(mm):200●適合ストッパー:DG-PB●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3037 アズワン品番67-5669-36
1台
81,980 税込90,178
30日以内出荷

材質ステンレス・スチール 耐荷重(kg)150 フレーム幅(mm)450 フレーム奥行(mm)710
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質スチール 質量(kg)1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042 アズワン品番67-5572-44
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷

積載荷重(kg)300 積載面寸法(mm)500×800 床面高さ(mm)218 使用車輪(Φmm)125
1台
22,980 税込25,278
20日以内出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041 アズワン品番67-5572-43
1台
95,980 税込105,578
30日以内出荷

寸法(mm)750×1200×254 車輪径(Φmm)200 積載荷重(kg)500
1台
43,980 税込48,378
20日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)