運搬台車用部品・オプション :「安全用」の検索結果
関連キーワード
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。
視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。
用途モノリー専用品
質量(kg)0.9
高さ(mm)77
材質(本体)スチール(メッキ)
縦(mm)134
横(mm)446
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。