86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬 災害ごみ等の運搬用 水に強く破れにくい 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。 モッコとしての使用は出来ません 日本製
仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚 アズワン品番65-2135-98
1枚
5,170 税込5,687
当日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205 形状自在 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

仕様●内径(mm):18●長さ(mm):220●適用サイズ:18mm~20mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-93
1箱(5本)
1,150 税込1,265
翌日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105 形状固定 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,370 税込3,707
欠品中

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)
エスコ品番EA520CA-101 車輪径(Φmm)165 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201 形状自在 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-26
1箱(5本)
700 税込770
翌日出荷

仕様●内径(mm):29●長さ(mm):360●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-98
1箱(5本)
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様●内径(mm):29●長さ(mm):220●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-96
1箱(5本)
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様●内径(mm):24●長さ(mm):1000●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-02
1箱(5本)
4,600 税込5,060
翌日出荷

用途EA520BT-11A用。 付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個 材質アルミ 厚さ(mm)5 寸法(mm)440×600 質量(kg)3.4
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

EA520HB-2用
仕様●サイズ:200×44mm●入数:1個 アズワン品番65-2135-88
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります
アズワン品番64-7862-72
1台
71,400 税込78,540
翌日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)1200 穴径(Φmm)9 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 プレート寸法(mm)105×80 取付ピッチ(mm)76×60
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷


仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール 質量(kg)21 車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE) 全幅(mm)610 全高(mm)1600 積載均等耐荷重(kg)300
1台
73,100 税込80,410
当日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム アズワン品番64-7862-80
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103 質量(kg)6.24 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55) 耐荷重(kg)360
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

EA520HA-1用替タイヤ ボールベアリング入り
エスコ品番EA520HA-101 車輪径(Φmm)254 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)64
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-107 形状固定 車輪径(Φmm)125 車輪ゴム、ベアリング付
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

旧EA520BK-2用替キャスター
エスコ品番EA520BK-102A 形状固定 車輪径(Φmm)125 質量(g)約725 車輪PU 取付ピッチ(mm)98×56
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

旧EA520BE-5用替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-105 形状固定 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-31
1箱(5本)
700 税込770
翌日出荷

仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-27
1箱(5本)
750 税込825
翌日出荷

仕様●内径(mm):29●長さ(mm):1000●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-03
1箱(5本)
4,750 税込5,225
翌日出荷

1箱(5本)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

EA520HB-2用
仕様●サイズ:75×19mm●入数:1個 アズワン品番65-2135-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

EA520ED-42用替車輪 ストッパー無し。 ※注意※本体発注時のみ注文可能
仕様●サイズ:Φ177×100m●入数:1個●材質:ポリウレタン・ポリプロピレン アズワン品番65-2135-94
1個
1,880 税込2,068
8日以内出荷

EA520DB用替車輪
仕様●車輪径:365mm●材質:ナイロンゴム●仕様:替車輪 アズワン品番65-2135-91
1本
5,490 税込6,039
8日以内出荷

【EA520BD-21用】プレート(横締め専用) 横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本 材質鉄(3価クロームメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)32×30 型番LF-OP1 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-74
1個
595 税込655
翌日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)3900 穴径(Φmm)11 全高(mm)237 耐荷重(kg)250 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷