運搬台車用部品・オプション :「運搬用台車」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬台車用のポケットバックです。レギュラータイプの台車のハンドルにのみ装着可能です。 大容量で手荷物の収納に便利です。 雨よけのカバーが付いており、雨天時の雨による濡れを防止します。 ベルクロで固定するだけなので、簡単に装着が出来ます。
用途台車に手荷物を収納することが出来ます。
1個ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止。 トラスコ品番457-7159 適合機種PLA150-DX 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ 摘要150kg用
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。
長さ(mm)1300 幅(mm)30 厚さ(mm)2.5
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

適合300kg用 トラスコ品番457-7175 適合機種PLA300、PLA300-DX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止 仕様足踏み式 適合250kg用 トラスコ品番457-7167 適合機種PLA250、PLA250-DX 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止 仕様足踏み式 適合200kg用 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合BIG500 形状固定 質量(kg)2.8 車輪径(Φmm)200 取付ピッチ112×63
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

適合BIG500 形状自在 質量(kg)3.5 車輪径(Φmm)200 取付ピッチ112×112
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様タイヤ:グレータイヤ 、金具:樹脂、ピン、シャフト:ステンレス製 適合PLA300ST 軸径(Φmm)10 形状自在 質量(kg)1.0 車輪径(Φmm)130 取付高(mm)177 取付ピッチ80×80mm 取付穴(mm)11 最大荷重(N)981 車幅(mm)38 取付ベース寸法(mm)108×108 偏心35mm
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷