運搬台車用部品・オプション :「樹脂 ゴム」の検索結果
関連キーワード
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-4162
形状自在
質量(g)660
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306
形状自在車
質量(kg)0.67
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)29
許容荷重(N)588
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-8427
形状固定
質量(g)650
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)140×94
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)80×80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)28
取付高(mm)122
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
材質(金具)スチール
騒音対策あり
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)125.5
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)80
取付ピッチX×Y(mm)82×40
車輪径D(Φmm)107
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
トラスコ品番359-9574
形状自在
車輪径(Φmm)75
質量(g)220
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)20
取付高(mm)93
取付穴径(Φmm)6.5
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)スチール
騒音対策あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
トラスコ品番359-9582
形状固定
車輪径(Φmm)75
質量(g)155
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)20
取付高(mm)93
取付穴径(Φmm)6.5
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
許容荷重(N)343
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)35
騒音対策あり
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
用途weegoでお使い頂ける荷物保持ネットです。
トラスコ品番484-7610
適合機種weego
寸法(mm)500×600
色グレー
質量(g)270
線径(Φmm)4
材質(ネット)PP(被覆)、ゴム(中芯)
目合い(mm)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
セット内容THB-KM
長さ(mm)600
幅(mm)390
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
騒音値(dB)40.75
フタあり
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。
衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤
厚さ(mm)14
質量(g)85
幅×長さ(mm)35×1000
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。