運搬台車用部品・オプション :「台車 後付け ストッパー」の検索結果
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ小用
適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小
材質スチール
寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411
質量(kg)1.6
1式
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFF
後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)プラスチック
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックスチール大用
適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、181763:金象印しずキャリーS-300DX
材質スチール
寸法(mm)【外寸】幅570×奥行145、【フットブレーキセット取付位置幅】541
質量(kg)2.2
1式
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。
後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。
お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300
フレーム幅(mm)600
フレーム高さ(mm)900
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ大用
適合181749:金象印しずキャリーP-300DX、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大
材質スチール
寸法(mm)【外寸】幅560×奥行150、【フットブレーキセット取付け位置幅】541
質量(kg)2
1式
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
スチールストッパーはペダルの踏み込み、蹴り上げで、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
用途新型カルティオ(MPK-780シリーズ)に後付けできるスチールストッパーです。
トラスコ品番683-3906
適合機種MPK-780シリーズ
材質スチール
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
標準タイプ(フロアストッパー無)にもフロアストッパーを後付けできます。(SC-110、SC-110Tのみ)
質量(kg)2.5
間口W×奥行D×高さH(mm)333×193×199
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ハンドストッパー付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます。
床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです。
ハンドルを握るとストッパーが解除され、ハンドルを離すとストッパーが掛かります。ストッパーを掛ける煩わしさや、ストッパーのかけ忘れ防止にもなります。
後付けでお客様での組立は不可です。
物流倉庫の運搬作業。
リネン系の運搬作業。
工場での運搬作業。
仕様●材質/仕上:床・ハンドル・アミ/スチール●仕上げ/床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミユニクロメッキ●キャスター金具/スチール●車輪/黒ゴム●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。●最大積載荷重以上では使用しないでください●人を絶対に載せないでください。●配送は混載便、車上渡し条件となります。●原産国:日本●コード番号:337-7245
アズワン品番67-5594-75
1台
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
用途新型カルティオに後付けできる樹脂ストッパーです。
トラスコ品番558-4737
適合機種MPK-780-BK
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)521.0
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
材質ステンレス・スチール
耐荷重(kg)500
フレーム幅(mm)750
フレーム奥行(mm)1200
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質ステンレス・スチール
耐荷重(kg)150
フレーム幅(mm)450
フレーム奥行(mm)710
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD
材質ステンレス・スチール
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ペダル部が本体からはみだしが少ないので、他の荷物などの傷が付きづらいです。
用途NDハンドトラック用ブレーキ
材質スチール
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。