二輪運搬車 :「階段運搬台車」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「耐荷重(kg)」から絞り込む
50(1)
100(1)
125(1)
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。