二輪運搬車 :「二輪車 運搬」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
許容荷重 = 100kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。 ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。 これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。宅配ドライバーに最適です。. アルミ製台車はどこが優れていますか . 第一に錆び難く、長持ちします。スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。
仕様許容荷重 = 90kg負荷プレート寸法 = 355 x 240mmホイールタイプ = ソリッド車輪径 = 150mm折り畳み = あり重量クラス = ライトデューティ全高 = 1105mm負荷プレート深さ = 240mm負荷プレート幅 = 355mm全幅 = 400mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。