「耐荷重(kg)」から絞り込む
40(6)
50(5)
60(10)
100(4)
120(4)
125(4)
150
200(9)
300(4)
400(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書
トラスコ品番651-0411
材質スチール
幅(mm)460
高さ(mm)1100
奥行(mm)650
耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60
均等荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100
すくい板長さ(mm)330
すくい板幅(mm)335
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
2輪タイプで、小回りが利き、狭い場所での荷物の運搬等に最適です。エアータイヤ車輪(チューブ入り)。
用途人通りの多い場所や狭い通路への荷物運びに
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)225
材質(本体)スチール
奥行(mm)355
耐荷重(kg)150
材質(キャスター)スチール、ゴム
荷台寸法(mm)300×355
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)560×540×1160
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)1300
質量(kg)14
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)150
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。