絞り込み
ブランド
  • サンコー(電子機器)(2)
耐荷重(kg)
  • 160(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 600
  • 340(1)
  • 515(2)
  • 750(2)
  • 793(1)
  • 900(2)
  • 905(2)
  • 1210(1)
  • 1218(1)
  • 1280(1)
  • 1800(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 460(2)
  • 515(1)
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 125(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(電子機器)(2件のレビュー)
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約3~4耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
電動階段のぼれる台車 サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車サンコー(電子機器)(4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機質量(kg)24最大積載量(kg)160モーター24V、120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(幅)(mm)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAh昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間1年充電器出力29.4V、2A充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A充電時間(時間)約3~4荷台寸法(奥行)(mm)600
電動台車