電動台車 :「運搬用台車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(1)
狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。
質量(kg)27(バッテリー含む)
最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)
ハンドル高さ(mm)990
バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリー
モーター出力(W)250ホイルインモーター
充電時間(時間)6
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415
前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ
後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。