絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(19)
  • サンワサプライ(3)
  • エスコ(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • 浅香工業(1)
  • 矢崎化工(1)
車輪径(Φmm)
  • 75
  • 50(6)
  • 65(6)
  • 85(6)
  • 89(2)
  • 100(47)
  • 101.8(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 125(23)
  • 130(24)
  • 150(27)
  • 158(2)
  • 160(5)
  • 175(4)
  • 180(2)
  • 200(22)
  • 223(2)
  • 250(2)
  • 254(2)
形状
  • 固定(6)
  • 自在(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(6)
65(6)
75
85(6)
100(47)
125(23)
130(24)
150(27)
160(5)
200(22)
車輪径(Φmm)をもっと見る
キャスター 平台車 木製用 モノタロウキャスター 平台車 木製用モノタロウ(22件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして形状自在関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO箱台車用キャスターゴム車75mmTRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
キャスター 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用モノタロウ
379税込417
1個
当日出荷
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52493973) ※自在キャスターは注文コード:84937554に適合。車輪径(Φmm)75材質(車輪)PP
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75TRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール騒音対策あり
箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO箱台車用ナイロンキャスター75mmTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
ジョイント支持キャスター 矢崎化工ジョイント支持キャスター矢崎化工(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCOアングル式キャスター(エラストマー車)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー
アングル式キャスター(ウレタン車) TRUSCOアングル式キャスター(ウレタン車)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車 TRUSCO箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42
ルートバン・OCドーリー用ナイロン車 TRUSCOルートバン・OCドーリー用ナイロン車TRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
用途交換用。材質金具:スチール、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28
樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪TRUSCO
9,598税込10,558
1台
当日出荷
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり
運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO運搬車用取り替え固定キャスターTRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定材質(車輪)ゴム
キャスター_汎用タイプ サンワサプライキャスター_汎用タイプサンワサプライ
1,198税込1,318
1セット(2個)
3日以内出荷
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
材質車輪材質:TPR製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)27許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65
アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75 TRUSCOアクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ固定
キャスター 台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用モノタロウ
559税込615
1個
当日出荷
台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52156275)適合52156275車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPR
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス
アルミカート 省音キャスター TRUSCOアルミカート 省音キャスターTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ騒音対策あり
プラキャリーラック ライト君用キャスター 浅香工業プラキャリーラック ライト君用キャスター浅香工業
849税込934
1個
当日出荷
プラキャリーラック ライト君用取り替えキャスター。
車輪径(Φmm)75高さ(mm)(キャスター)92車輪幅(mm)21取付ピッチ28×56材質(キャスター)スチール・エラストマー
ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9578形状自在質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93許容荷重(N)599.7許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8
コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOコンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
自在キャスター (EA520H-1,-2用) エスコ自在キャスター (EA520H-1,-2用)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
EA520H-1、-2用替キャスター。自在キャスター。
車輪径(Φmm)75
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途重量物の搬送無人搬送・自立走行搬送材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320
キャスター_汎用タイプ サンワサプライキャスター_汎用タイプサンワサプライ
1,198税込1,318
1セット(2個)
3日以内出荷
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)26許容荷重(daN)約50穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約50
キャスター_汎用タイプ サンワサプライキャスター_汎用タイプサンワサプライ
1,098税込1,208
1セット(2個)
3日以内出荷
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。
材質車輪材質:ナイロン製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90取付寸法(mm)54×42取付座(mm)70×58車幅(mm)25許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65偏心(mm)21
アクロキャリー用 自在キャスターΦ75 TRUSCOアクロキャリー用 自在キャスターΦ75TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
車輪ホイル部はスタイリッシュです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ自在
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO運搬車用取り替え自在キャスターTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状自在材質(車輪)ゴム

運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります

台車用キャスター