「車輪径(Φmm)」から絞り込む
段差乗り越えキャスターエスコ翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
段差乗り越えキャスターエスコ翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102
車輪(EA520CA-1用)ゴム車輪エスコ翌日出荷
EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)
エスコ品番EA520CA-101車輪径(Φmm)165材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45
[EA520DB用] 替ノーパンクタイヤエスコ翌日出荷
EA520DB用替ノーパンクタイヤ
仕様●材質:ナイロンゴム●車輪径:365mm●車輪幅:75mm●仕様:替ノーパンクタイヤアズワン品番65-2135-92
200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)エスコ翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2800穴径(Φmm)11全高(mm)237耐荷重(kg)250プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75
[EA520ED-42用] 替車輪エスコ翌日出荷
EA520ED-42用替車輪
ストッパー無し。
※注意※本体発注時のみ注文可能
仕様●サイズ:Φ177×100m●入数:1個●材質:ポリウレタン・ポリプロピレンアズワン品番65-2135-94
[EA520DB用] 替車輪エスコ翌日出荷
EA520DB用替車輪
仕様●車輪径:365mm●材質:ナイロンゴム●仕様:替車輪アズワン品番65-2135-91
200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3900穴径(Φmm)11全高(mm)237耐荷重(kg)250プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75
125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)エスコ翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1200穴径(Φmm)9全高(mm)165耐荷重(kg)135プレート寸法(mm)105×80取付ピッチ(mm)76×60
300kg ドラムトラックエスコ当日出荷
後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール質量(kg)21車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE)全幅(mm)610全高(mm)1600積載均等耐荷重(kg)300
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)ゴム車輪エスコ予約販売
EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪
ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
『運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドトラックエルブレイン税込¥64,878¥58,980