絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 201220
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
車輪 石川製作所車輪石川製作所
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
適合本体SP-301G
固定キャスター(206N用) 石川製作所固定キャスター(206N用)石川製作所
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
適合本体206N形状固定
302AR用キャスター 自在車 石川製作所302AR用キャスター 自在車石川製作所
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
適合302AR形状自在
302AR用キャスター 固定車 石川製作所302AR用キャスター 固定車石川製作所
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合302AR形状固定
アシストホイールドライブ160用ホイール IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ160用ホイールIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
材質ポリウレタン(硬度 70sh.A)灰色車輪径(Φmm)158
アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ150用ホイールIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
車輪径(Φmm)150
アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)IDEC(和泉電気)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
シズかるスーパー125mmB入り自在車 エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー125mmB入り自在車エヌケーキャリーキャスター
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
用途メーカー100品番の台車に取付可能。車輪径(Φmm)大径125タイプ自在車取付高(mm)150取付穴径(Φmm)9取付ピッチ(mm)63×40
シズかるスーパー125mmB入り固定車 エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー125mmB入り固定車エヌケーキャリーキャスター
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
車輪径(Φmm)125質量(g)636タイプ固定車車輪幅(mm)27(ベアリング入り車輪)取付高(mm)150取付寸法(mm)63×40取付穴径(Φmm)9取付座(mm)81×61
130ΦNS車輪用 車軸ナットセット 石川製作所130ΦNS車輪用 車軸ナットセット石川製作所
559税込615
1個
7日以内出荷
適合本体FD-10NS(静動キャスター)車輪径(Φmm)103
ビックカートBC-150新型 前輪(シャフト・Eリング付) アオノビックカートBC-150新型 前輪(シャフト・Eリング付)アオノ
5,998税込6,598
1セット(2個)
4日以内出荷
スリムカート用 キャスター 浅香工業スリムカート用 キャスター浅香工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取り替え用スリムカートキャスター。
材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
キャリーラック大用 ウレタン キャスター 浅香工業キャリーラック大用 ウレタン キャスター浅香工業
3,298税込3,628
1台
当日出荷
金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
キャリーラック大用 ウレタンキャスター 浅香工業キャリーラック大用 ウレタンキャスター浅香工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状自在質量(kg)1.5車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ80×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
キャリーラック小用 ウレタンキャスター 浅香工業キャリーラック小用 ウレタンキャスター浅香工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123車輪幅(mm)27取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
ポーター君用 キャスター 浅香工業ポーター君用 キャスター浅香工業
719税込791
1個
当日出荷
ポーター君用の取り替え用キャスター。
適合180579:金象印プラキャリーラックポーター君形状固定車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)121質量(g)800車輪幅(mm)25取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムと天然ゴムの混合
ポーター君用キャスター 浅香工業ポーター君用キャスター浅香工業
899税込989
1個
当日出荷
ポーター君用の取り替え用キャスター。
適合180579:金象印プラキャリーラックポーター君、180555:金象印ポーター君4輪自在車ハンドルナシ形状自在質量(kg)1車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)121車輪幅(mm)25取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムと天然ゴムの混合
キャリーラック大用 キャスター 浅香工業キャリーラック大用 キャスター浅香工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
積載荷重300・400kg用の取り替え用ストッパー付キャスター。
適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ80×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
大用 空気入キャスター 浅香工業大用 空気入キャスター浅香工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
キャリーラック大用取り換えキャスター。
■R-115用Φ85ナイロンキャスター 石川製作所■R-115用Φ85ナイロンキャスター石川製作所
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
車輪径(Φmm)85

運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります

台車用キャスター