絞り込み
車輪径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- TRUSCO(39)
- エスコ(21)
- 浅香工業(20)
- 石川製作所(19)
- イノアック(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- サンワサプライ(5)
- 上杉輸送機(4)
- サカエ(3)
- Movexx(ムーブエックス)(3)
- カナツー(2)
- SECO(セコ)(2)
- ユーエイキャスター(2)
- KAISER[物流用品](2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ルート工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 日東(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用
(42件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
金象印 しずキャリー小用キャスター
浅香工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ
石川製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。仕様空気入りタイヤのみ適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75
TRUSCO(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。色グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
アングル式キャスター用ボルトナットセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1セット(4組)当日出荷用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
キャリーラック小用 キャスター
浅香工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。形状自在車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
ジョイント支持キャスター
矢崎化工(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスタートラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
キャスター 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用
¥379~税込¥417~1個当日出荷台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用の交換用キャスターとして。用途交換用キャスター(注文コード:52493973) ※自在キャスターは注文コード:84937554に適合。車輪径(Φmm)75材質(車輪)PP
運搬車用取り替えキャスター 自在
TRUSCO¥899~税込¥989~1個当日出荷ストッパー付き形状自在質量(kg)0.48車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールストッパーあり取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
キャリーラック大用 キャスター
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、182131:金象印キャリーラックDX大ハンドワイヤーブレーキ付、181168:金象印キャリーラックDX大ハンドパーキングブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)35取付ピッチ80×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車
石川製作所(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷車輪がゴム製なので静かです。トラスコ品番385-5406形状固定車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×57取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
アイケー アイケー スチールホイル自在ゴム車
石川製作所(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車輪がゴム製なので静かです。トラスコ品番385-5431形状自在車質量(kg)0.51車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×62取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
金象 しずキャリー大用キャスター 自在車
浅香工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)。積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター材質樹脂、ブタジェンゴム質量(kg)1.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【キャスター】178車輪幅(mm)35取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
運搬車用取り替えキャスター 固定
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
金象印 しずキャリー大用 キャスター
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷積載荷重300kg用の取り替え用低騒音キャスター。適合金象印しずキャリー大用取り替え車輪径130mm固定低騒音キャスター(後輪部)。車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178質量(g)800車輪幅(mm)38取付ピッチ56×99騒音対策あり
連結くん用自在ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
ルートバン・OCドーリー用ナイロン車
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。用途交換用。材質金具:スチール、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28
キャリーラック小用 キャスター
浅香工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。形状固定車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス