ブレーキ/ストッパー :「台車用ボックス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041
アズワン品番67-5572-43
1台
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042
アズワン品番67-5572-44
1台
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。