運搬台車用備品 :「備品」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
台車のハンドル部分にマジックテープで簡単に取り付け可能!
台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に
材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE
質量(kg)約0.5
色赤/黒
寸法(幅W×高さH)(mm)400×390
耐荷重(kg)3
適合幅(mm)約250~570
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして
材質PP
質量(kg)1.85
有効内寸(mm)529×365×250
耐荷重(kg)10
外寸(mm)570×410×265
フタなし
折りたたみ時高さ(mm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります
- 台車用キャスター
- 運搬台車用ハンドル
- ブレーキ/ストッパー
- 天板/棚板
- 運搬台車用備品
- 運搬台車用部品
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。