エプロン :「耐熱エプロン」の検索結果
エプロンとは、作業現場などで汚れを防止する作業服のひとつです。容易に着用できるので現場での作業だけでなく、軽作業や事務作業などでの利用にもおすすめします。バックスタイルがH型のエプロンは、肩ヒモがずれにくいことが特長であり、ボックス型なので体型が分かりにくいこともポイント。一般的な綿混素材で撥水加工を施してあるボックスエプロンや胸付ショートエプロンが比較的人気があります。また、使い捨てタイプのエプロンは、衛生面が重視される食品加工業や水産加工などの水を使う作業に最適です。
関連キーワード
ひもは背中でクロス式
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-11
種別エプロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
ロープ仕様(mm)Φ7×1200
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)300
材質(ロープ)綿
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
ひもは腰で結ぶ形式。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)ケブラー繊維100
エスコ品番EA355K-7
種別エプロン
材質ケブラー
質量(g)200
寸法(cm)54×90
耐熱温度(℃)300
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
ネックハンガー式。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)ケブラー繊維100
エスコ品番EA355K-8
種別エプロン
材質ケブラー
質量(g)200
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)300
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
ひもは背中でクロス式。
高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
エスコ品番EA355K-10
種別エプロン
材質ザイロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)500
ひも長(cm)110
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
エプロン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。