開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理三価クロメートメッキ
脚高(mm)100
積載段数(段)1
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
タイプ吊り型・キャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大1段
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプクロムフリータイプ
線径(Φmm)6
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車)
最大積載量(kg)700
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)1
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)
適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
種別ゲート:半開
材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)最大:1
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本
材質スチール、三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
積載段数(段)最大:1
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。