「色」から絞り込む
リス樽75M ネジ蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル仕様ネジ式材質PP外寸(mm)Φ578×59内寸(mm)Φ562×36
パーツボックス TP-34蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)512×344×24内寸(mm)505×338×11
プラテナー B-56ロック蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP外寸(mm)669×461×42内寸(mm)662×454×17
パーツボックス TP-33蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
リス樽75L 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル仕様クリップ式外寸(mm)Φ563×37内寸(mm)Φ553×23
パーツボックス TP-33蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
パーツボックス RB-60蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質PP外寸(mm)826×480×43内寸(mm)810×464×25
パーツボックス RB-54・28蓋導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
仕様嵌合商品:RB-54導電、RB-28導電材質導電PP外寸(mm)567×407×30内寸(mm)561×403×14特性導電
パーツボックス TP-36蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から3日以内出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)679×344×24内寸(mm)673×338×11
パーツボックス TP-36蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)679×344×24内寸(mm)673×338×11
パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP外寸(mm)632×383×28内寸(mm)625×376×16特性導電
リス プラテナー 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質:ポリプロピレン実使用温度:-10℃~45℃
外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458TKG品番9-0178-0501TKG品番(2017)6-0171-0501
プラテナー B-30蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質PP外寸(mm)821×375×43内寸(mm)810×365×21
プラテナー B-10蓋導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質導電PP外寸(mm)380×294×24内寸(mm)366×280×10特性導電
パーツボックス TPO-46蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質PP外寸(mm)679×512×24内寸(mm)673×505×11
パーツボックス TP-34蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)512×344×24内寸(mm)505×338×11
『コンテナ用オプション』には他にこんなカテゴリがあります
収納ボックスイチネンTASCO税込¥1,868~¥1,698~