「耐荷重(kg)」から絞り込む
パレット台車 ハンドル付 S付TRUSCO当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
ハンドルは脱着式です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 S付TRUSCO当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル付TRUSCO当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
ハンドルは脱着式です。
仕様組立式車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車TRUSCO当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
自在移動回転台車(フロアストッパー付)サカエ翌日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1100キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
490x1100mm 二輪コンテナカー(アルミ製)エスコ当日出荷
全長(mm)1670質量(kg)9.7全高(mm)690荷台寸法(mm)490×1100荷台寸法(幅)(mm)490タイヤ外径(mm)Φ370荷台寸法(奥行)(mm)1100積載均等耐荷重(kg)100
パレット台車 ハンドル・ストッパー付TRUSCO翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2724車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-53特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ハンドル付TRUSCO翌々日出荷
ハンドルは着脱式です。
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723色シルバー車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-52特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付TRUSCO翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車TRUSCO翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車サカエ翌日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。車輪径(Φmm)150高さ(mm)964材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)900荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-5308-68RoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
スルーテナーヤマトモビリティ&Mfg.税込¥32,890¥29,900