コンテナ台車 :「運搬用台車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(1)
400(1)
450(1)
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。
省スペース性、安定性ともに優れています。
50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
4箇所のラッチでしっかり連結!
ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
アズワン品番65-2131-74
1台
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
全長(mm)1670
質量(kg)9.7
全高(mm)690
荷台寸法(mm)490×1100
荷台寸法(幅)(mm)490
タイヤ外径(mm)Φ370
荷台寸法(奥行)(mm)1100
積載均等耐荷重(kg)100
1個
¥43,600
税込¥47,960
当日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。