コンテナ台車 :「固定用ゴム」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー
材質PP
質量(kg)3.2
色グリーン
積載荷重(kg)150
キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)136
荷台寸法(幅)(mm)376
荷台寸法(奥行)(mm)560
騒音対策あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。