「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(1)
200(1)
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)200
キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車
外寸(mm)680×450×160
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)680
オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PP
色ブルー
キャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)
外寸(mm)562×368×143
キャスター径(Φmm)75
外寸法(mm)562×368×143
アズワン品番4-5315-31
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。