「耐荷重(kg)」から絞り込む
500(5)
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)0
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番206-3254
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-46
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
トラスコ品番206-3253
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-45
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番206-3246
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-44
特性ハンドル付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。