商品豆知識
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。