コンテナ台車 :「自在台車」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
900(1)
RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

おすすめ人気ランキング