65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バックセット(mm)」から絞り込む
60(2)
64(6)
70(1)
90(1)
100(3)
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途バス、トイレ アズワン品番64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-18
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途テラス出口など 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-25
1個
2,098 税込2,308
欠品中

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部扉専用錠です。
材質ノブ:ステンレス 丸座径(Φmm)76
1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
1個ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関 材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様スペーシング:55.5mm シリーズ7680シリーズ 仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P) シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付 取付扉厚(mm)36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-16
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-11
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2990 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(kg/セット)1.8 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43 バックセット100mm
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 適合扉厚(mm)36 種類ドアノブ シリーズISDシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P) 取付扉厚(mm)34~40
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネベアショウワケースロック
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 種類ドアノブ バックセット70mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-17
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス 付属品鍵3本 シルバー タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途勝手口、個室 アズワン品番64-7754-12
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

用途連絡扉、機械室、倉庫など 仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー 種類レバーハンドル 動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途勝手口、個室
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-09
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

用途機械室、設備室、点検口、倉庫など 種類レバーハンドル 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等 材質ステンレス鋼板 仕様ピンシリンダー シリーズ344Sシリーズ 取付扉厚(mm)35~41
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関 材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製 種別外開き シリーズ516シリーズ 仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P) 取付扉厚(mm)29~40
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 握玉:木目 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-37
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-10
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様5本ピンシリンダ、キー3本付 トラスコ品番380-2744 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)65 質量(g/セット)600 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ 規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用 主な用途廊下、和室
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 握玉:木目 タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室 アズワン品番64-7754-39
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング