8ページ目: 本締錠

1,584件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
リヴィエール 本締錠 6ピンシリンダー 長沢製作所リヴィエール 本締錠 6ピンシリンダー長沢製作所(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダー6ピンドア厚(mm)30~40
ドア錠セット(ユーシン MHシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(ユーシン MHシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
セット内容本体×2、キー×5
ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
6,198税込6,818
1セット
予約販売
セット内容本体×1、キー×3形状丸型シルバー
勝手口ドア錠セット(GOAL  ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)勝手口ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
セット内容本体×2、キー×3形状丸型シルバー
ドア錠セット(MIWA JNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA JNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
仕様内筒のみセット内容本体×2、キー×5
ドア錠セット(ベスト ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(ベスト ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
セット内容本体×2、サムターン×2、キー×3、取付ネジセット×1ゴールド
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤル錠 丸型 TRUSCOダイヤル錠 丸型TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄仕様Φ31.6質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
古代 本締錠 NK-K-60 NFシリンダー 長沢製作所古代 本締錠 NK-K-60 NFシリンダー長沢製作所
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/GB付属品キー4本付シリンダーG-15ディンプルシリンダー適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
サムターン付キ非常錠 中西産業サムターン付キ非常錠中西産業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
シリンダー付キ非常錠 中西産業シリンダー付キ非常錠中西産業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵(2本)仕上サチライトクロム
SEPA取替シリンダー ハイロジックSEPA取替シリンダーハイロジック
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用主な用途廊下、和室
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス付属品鍵3本握玉:木目タイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室アズワン品番64-7754-39
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
3,500税込3,850
1セット
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-37
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ディンプルキータイプ 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス付属品鍵4本シルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-08
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-14
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカストシルバータイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-31
サッシ用 取替錠 ハイロジックサッシ用 取替錠ハイロジック
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール付属品鍵4本シルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
サッシ用 取替錠 ハイロジックサッシ用 取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール付属品鍵4本シルバー規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
本締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
ハイレバーNo.33 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 シリンダー錠セットGIKEN(川口技研)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.32 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 内締錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
面付シリンダー錠 NS540 アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540アトムリビンテック
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステム ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステムミネベアショウワ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
翌々日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平記号(フロント)IS-901適合扉厚(mm)30バックセット90mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 美和ロックインテグラル錠 玄関 淀川製鋼美和ロック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平備考U9シリンダー適合扉厚(mm)33~46バックセット60mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠 玄関 三井軽金属 美和ロックインテグラル錠 玄関 三井軽金属美和ロック
15,980税込17,578
1組
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平適合扉厚(mm)36バックセット64mmビスピッチ(mm)60
インテグラル錠 玄関 兼用型 美和ロックインテグラル錠 玄関 兼用型美和ロック
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平/L付適合扉厚(mm)25~37バックセット100mmビスピッチ(mm)60・70・80・90・110
インテグラル錠 玄関 ミサワホーム 美和ロックインテグラル錠 玄関 ミサワホーム美和ロック
14,980税込16,478
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平適合扉厚(mm)30バックセット64mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山GOAL(ゴール)
13,980税込15,378
1組
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKKGOAL(ゴール)
39,980税込43,978
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)円筒錠適合扉厚(mm)25~30バックセット89mmビスピッチ(mm)41
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 豊和工業 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 豊和工業GOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 栗山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 栗山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)33~43バックセット100mmビスピッチ(mm)105
面付錠 外開用 バリアフリー ミネベアショウワ面付錠 外開用 バリアフリーミネベアショウワ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
取付扉厚(mm)36
古代 ツーロック取替錠 長沢製作所古代 ツーロック取替錠長沢製作所
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金、アルミ仕様使用錠:T-60本締錠、TU-60錠適合扉厚(mm)30~40バックセット60mm
細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-2990種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(kg/セット)1.8取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取付可能厚(mm)扉/25~43バックセット100mm
シリンダー本締錠 WAKI(和気産業)シリンダー本締錠WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
室内外から施錠。左右兼用で操作がやさしい。
用途玄関や勝手口の木製開き扉の施錠に。鍵付き
MIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキ MIWAMIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキMIWA
779税込857
1個
5日以内出荷
タイプケースのみグリーン購入法適合

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠