303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
  • 取替錠 Wロックシリーズ アルファ

    取替錠 Wロックシリーズ

    アルファ(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付ST
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • U9 RA シリンダー 美和ロック

    U9 RA シリンダー

    美和ロック(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
  • インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 YKK

    美和ロック(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISシリーズ

    ミネベアショウワ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インテグラルロック・スタンダードタイプ。
    材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製付属品ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
  • インテグラル錠 玄関 トステム アルファ

    インテグラル錠 玄関 トステム

    アルファ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • インテグラル錠  YKK 美和ロック

    インテグラル錠 YKK

    美和ロック
    6,498税込7,148
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    玄関、勝手口の取替用のドアロックです。
    付属品【鍵】3シリンダーU9バックセット(mm)100
  • インテグラルロック アルミサッシ取替錠 ミネベアショウワ

    インテグラルロック アルミサッシ取替錠

    ミネベアショウワ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LX 64 本体 GOAL(ゴール)

    LX 64 本体

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
  • サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セットほか
    当日出荷から33日以内出荷
    単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
    適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3鍵違い数500通り
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • U9 TE シリンダー 美和ロック

    U9 TE シリンダー

    美和ロック(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
    付属品鍵3本付ST
  • U9 DZ シリンダー 美和ロック

    U9 DZ シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~42
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
  • 握り玉錠 美和ロック

    握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入数1
  • レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
  • U9 PMK 握り玉錠 美和ロック

    U9 PMK 握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
    用途公団用住宅錠付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型
  • ディンプルミリオンロック アルファ

    ディンプルミリオンロック

    アルファ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合扉厚(mm)25~43仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダービスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
  • 玄関ドア用標準サムターン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用標準サムターン

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • ディンプルキー 取替シリンダー AGENT

    ディンプルキー 取替シリンダー

    AGENT(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
    材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
  • 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
  • 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)

    面付箱錠(レバーハンドル型)MXL

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途玄関など
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製本締り

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
  • 取替錠Wロックシリーズ ツチノ

    取替錠Wロックシリーズ

    ツチノ
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上ステンレスヘアライン
  • 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 4350 握り玉

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計。 良好な操作性。
    用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス種別錠ケース:面付箱錠仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
  • インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    美和ロック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関ビスピッチ(mm)110メーカー三協アルミバックセット(mm)100
  • 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

    大黒製作所(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮トラスコ品番380-2981備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シルバー
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
    用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
  • 玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレスヘアーライン適合扉厚(mm)25~43

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠 黒特集
おすすめ人気ランキング
本締錠