「バックセット(mm)」から絞り込む
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
キーの形状が複雑で、セキュリティ性の高い錠です。開錠時には、キーが抜けないタイプです。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ
トラスコ品番855-5869
セット内容キー2本・施錠カム板
質量(g)76
取付板厚(mm)1~7
キー番号別番
2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能シリンダー錠(個室用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
サークル形状のスタンダードなシリンダー錠です。開錠時には、キーが抜けないタイプです。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、ナイロンナット本体:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ
セット内容キー2本・施錠カム板
2018年トラスコ掲載ページ2 0872
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄
仕様Φ15
トラスコ品番855-5879
セット内容キー2本
質量(g)23
取付板厚(mm)1~6
キー番号210・230・250・270・290
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
両開き扉や、引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。
引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品一つでロックできます。
以下の製品と同じキー番号ですと共通使用ができます。
(面付シリンダー錠507型、508型、ガラスプッシュ錠419型)
用途引き出し・両開き扉
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
色シルバー
シリンダー径(Φmm)19
適合板厚(mm)26
回転角度(°)180(キー)
付属品キー2本、リング、受座(2種類)
推奨ねじ本体:十字穴付皿タッピン(ねじ呼び3)、受座:十字穴付なべタッピン(ねじ呼び3)
仕様キー抜き差し:2ヶ所、取付面:木
キー番号別番(16通り)
1個
¥1,298
税込¥1,428
取扱い終了
ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。ノブの角度調整は15°ごとにできます。
材質本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス
全長(mm)40
質量(g)15
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ
仕様Φ25
トラスコ品番855-5872
セット内容キー2本・施錠カム板
質量(g)65
取付板厚(mm)1~7
キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL170
2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ
セット内容キー2本・施錠カム板
取付板厚(mm)1~5
2018年トラスコ掲載ページ2 0872
デッドボルトのストロークは14mm。
キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。
鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに
材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)
仕上クローム
材質(キー)真鍮
材質(リング)真鍮
対応板厚(mm)23~25mm
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き
色アイアンブラック
適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容レバーハンドル左右1本ずつ、シリンダーカバー1個、サムターンカバー1個、補強内座1個、補強外座1個、サムターンつまみ1個、RJシリンダーカラー1個、鍵3本、ねじ合計5本
色ゴールド
適合シリーズ内装建材ホームテリア
1セット
¥6,088
税込¥6,697
7日以内出荷
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。
ワードローブ用ロックとして適しています。面付タイプなので、かぶせ式の扉などに適しています。
面付シリンダー3320型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
図のAのねじを外し、外筒を正面から見て90°回した後(引き出し用へのチェンジは左方向)、外したねじを元の位置に締めてください。
外筒正面のキー番号が起立するように取り付けてください。
用途引き出し、片開き扉(右用)
付属品十字穴付き皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)
材質シリンダー:亜鉛合金(ZDC)、本体:ステンレス鋼(SUS304)、デッドボルト:亜鉛合金(ZDC)、キー・リング(黄銅)、受座:ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
タイプ別番
シリンダー径(Φmm)18
鍵違い数156通り
回転角度(°)キー:270
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き
色シャインニッケル
適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)
色クローム
適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)
色ダークアンバー
適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
仕上メタリックシルバー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げMS色塗装仕上
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
用途連絡扉、機械室、倉庫など
仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類レバーハンドル
動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)
色ブラスゴールド
適合シリーズ18ラシッサ、21ラシッサUD
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
本締錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。