「適合扉厚(mm)」から絞り込む
30~40未満(3)
40~50未満(7)
50以上
コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
フラッシュ扉にも取付け可能。
特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。
また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。
左右勝手共通。
施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など
仕様受座:MDUウケ
勝手なし
適合扉厚(mm)24~61
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
付属品子鍵3本
防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
色シルバー
タイプDT30~50
勝手左右、内外勝手共用
適合扉厚(mm)30~50
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
本締錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。