本締錠 :「面付錠」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合扉厚(mm)」から絞り込む
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付 シルバー シリンダーリバーシブルディスクシリンダー ドア厚(mm)(対応)33~40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等 材質ステンレス鋼板 仕様ピンシリンダー シリーズ344Sシリーズ 取付扉厚(mm)35~41
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
付属品キー3本
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付扉厚(mm)36
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック面付本締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネベアショウワ面付錠 BLLシリーズ
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。
用途玄関 材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製 仕様スペーシング:中心回転80mm シリーズBLLシリーズ 仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P) シリンダー6本ピンシリンダー 取付扉厚(mm)35~40
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関 材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様スペーシング:55.5mm シリーズ7680シリーズ 仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P) シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付 取付扉厚(mm)36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関 材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製 種別外開き シリーズ516シリーズ 仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P) 取付扉厚(mm)29~40
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアショウワ面付錠 バリアフリー
取付扉厚(mm)36
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関 シリーズ7680Eシリーズ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。 (NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関 材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製 仕様スペーシング:55.5mm シリーズ7680Eシリーズ 仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P) シリンダーNXシリンダー 取付扉厚(mm)36
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用 シリーズ4350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー キー数3
1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)面付補助錠
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通 材質ステンレス(SUS) 用途例トランクルーム、点検口 構造内側:錠ケース 外側:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 3本付
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)面付補助錠
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。 仕様左右勝手:左右共通 材質ステンレス(SUS) 用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠 構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 3本付
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)36~40
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)面付補助錠
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通 材質ステンレス(SUS) 用途例トランクルーム、点検口 構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 3本付
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途集合住宅の玄関スチールドア用 シリーズ4350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
1個ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに 材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304) 仕上クローム 材質(キー)真鍮 材質(リング)真鍮 対応板厚(mm)23~25mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。 仕様左右勝手:左右共通 材質ステンレス(SUS) 用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠 構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33以上50未満 3本付
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷

クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通 材質ステンレス(SUS) 用途例トランクルーム、点検口 構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33以上50未満 3本付
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷

キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関など シリーズ5350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1個ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)28~44 勝手なし 仕様受座:なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 仕様受座:なし 勝手なし シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)28~44
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など シリーズMDUシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 付属品子鍵3本
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33~43
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 勝手なし 適合扉厚(mm)30~40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)36~40
1個
9,898 税込10,888
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。 材質亜鉛合金 幅(mm)45 高さ(mm)222.5 タイプ面付タイプ両面ボタン 縦(mm)210 ボルト(mm)デット:30 適合扉厚(mm)30~45 出幅(mm)56.5
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
シルバー タイプDT30~50 勝手左右、内外勝手共用 適合扉厚(mm)30~50
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング